ST 12X160 SRK 4 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 2623
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
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 2623
    EAN / GTIN 7291075200669
    Réf. fabricant 4505244

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 14.8 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 14.8 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 160 mm