C5 SRKIN 16X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 2596
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2596
EAN / GTIN 7291075267280
Réf. fabricant 4561475

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 44.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 44.5 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 50