ST 5/8X6.30 SRK 1/4 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 2574
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2574
EAN / GTIN 7291075200744
Réf. fabricant 4505057

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 1.406″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/4″

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1.406″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.3″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier