Description:
Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm, Taille du corps (SS) 50
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 44.5 mm
- Longueur corps (LB) 25 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
- Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
- Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
- Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
- Longueur hors tout (OAL) 145.85 mm
- Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm
- Longueur attachement (LS) 101.8 mm
- Taille du corps (SS) 50