Description:
Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm, Taille du corps (SS) 40
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 44.5 mm
- Longueur corps (LB) 25 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
- Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
- Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
- Diamètre collerette (DF) 63.55 mm
- Longueur hors tout (OAL) 112.5 mm
- Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm
- Longueur attachement (LS) 68.4 mm
- Taille du corps (SS) 40