ST 20X200 SRK 6 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 2492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 2492
    EAN / GTIN 7291075200638
    Réf. fabricant 4505053

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 65.2 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 65.2 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 200 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier