C5 EM20X60 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 2465
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2465
EAN / GTIN 7291075266764
Réf. fabricant 4561448

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 52 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier