SC 32 SPR 10 Douille de réduction pour mandrin MAXIN

Réf.: L24120 2459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 2459
    EAN / GTIN 7291075183191
    Réf. fabricant 4504307

    Description

    Description:

    Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 72 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier