C6 SRKIN 10X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 2387
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2387
EAN / GTIN 7291075267150
Réf. fabricant 4561410

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 50.8 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50.8 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier