C6 SRKIN 6X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 2381
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2381
EAN / GTIN 7291075267136
Réf. fabricant 4561408

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38.1 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38.1 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop