HSK A100 SRKIN12X95 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 2380
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2380
EAN / GTIN 7291075176605
Réf. fabricant 4504213

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 51 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 95 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier