ER32 SRK 12X35 JET2 Thermal Shrink Chuck with Three Internal Cooling Jets and an Integral ER Collet

Réf.: L24120 238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 238
EAN / GTIN 7291075142761
Réf. fabricant 4509146

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier