DIN69871 40 SRKIN 25X100 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 2372
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2372
EAN / GTIN 7291075177510
Réf. fabricant 4504161

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 57 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop