C6 EM25X90 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 2366
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2366
EAN / GTIN 7291075267495
Réf. fabricant 4561396

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 68 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 68 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M20
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier