C8 ASHR 32-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 2365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2365
EAN / GTIN 7291075272383
Réf. fabricant 4509733

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 140 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 110 mm
  • Longueur corps (LB) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 87 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 188 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
  • Taille du corps (SS) 80
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier