C8 ASHA 32 Perpendicular Holders with CAMFIX Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 2354
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2354
EAN / GTIN 7291075344837
Réf. fabricant 4509727

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 85 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 53 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 133 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 80