HSK A100 MAXIN32X110 Cône HSK avec mandrin MAXIN.

Réf.: L24120 2343
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2343
EAN / GTIN 7291075173758
Réf. fabricant 4504089

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 69 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier