DIN2080 40 SEM 32X 23 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 2300
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2300
EAN / GTIN 7291075132304
Réf. fabricant 4520003

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 23 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 23 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 40