DIN2080 50 EM32X 80 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 23
    EAN / GTIN 7291075132199
    Réf. fabricant 4501016

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 72 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 206.8 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 72 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 206.8 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier