HSK A63 SRKIN8X120 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 2294
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2294
EAN / GTIN 7291075176407
Réf. fabricant 4504017

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop