HSK A63 SRKIN6X120 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 2288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2288
EAN / GTIN 7291075176384
Réf. fabricant 4504012

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier