C6 SRKIN 12X80 CX Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Réf.: L24120 2283
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2283
EAN / GTIN 7291075393705
Réf. fabricant 4517322

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Taille du corps (SS) 63