C6 ODP 16X130 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: L24120 2274
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2274
EAN / GTIN 7291075268089
Réf. fabricant 4509464

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 41 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 41 mm
  • Longueur corps (LB) 100 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 130 mm
  • Taille du corps (SS) 63