HSK A100 FM60X70 Cône HSK avec un porte-fraise à surfacer.

Réf.: L24120 2245
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2245
EAN / GTIN 7291075171037
Réf. fabricant 4561236

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128 mm, Longueur corps (LB) 70 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128 mm
  • Longueur corps (LB) 70 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 100