HSK A63 SEM16X50 HSK DIN 69893 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 2222
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2222
EAN / GTIN 7291075129366
Réf. fabricant 4561226

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 63