HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Réf.: L24120 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2200
EAN / GTIN 7291075437331
Réf. fabricant 3354340

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier