HSK A100 EM20X100 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: L24120 2183
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2183
EAN / GTIN 7291075129090
Réf. fabricant 4561087

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop