SK40 HYDRO 16X64.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Réf.: L24120 2159
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2159
EAN / GTIN 7291075404227
Réf. fabricant 3343652

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 49.25 mm, Longueur corps (LB) 45.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 49.25 mm
  • Longueur corps (LB) 45.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier