SK40 HYDRO 12X50 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Réf.: L24120 2155
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2155
EAN / GTIN 7291075404210
Réf. fabricant 3343651

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Longueur corps (LB) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier