HSK A63TM ABB 40 Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: L24120 2149
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2149
EAN / GTIN 7291075407921
Réf. fabricant 3361067

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 120 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 152 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier