BT40 HYDRO 16X72.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With BT Form ADB Shanks

Réf.: L24120 2147
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2147
EAN / GTIN 7291075404173
Réf. fabricant 3343643

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 49.25 mm, Longueur corps (LB) 45.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 40.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 49.25 mm
  • Longueur corps (LB) 45.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 72.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40.0

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier