HSK A100EM 16X100 E HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: L24120 213
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 213
EAN / GTIN 7291075129267
Réf. fabricant 4561057

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 48 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100