GTI ER20 ST20X80 DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Réf.: L24120 2106
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2106
EAN / GTIN 7291075133349
Réf. fabricant 4545020

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 34 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 79.3 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER20
  • Longueur dépassement (LPR) 79.3 mm
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 20

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier