DIN2080 50 SEM 27X 38 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 21
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 21
    EAN / GTIN 7291075132328
    Réf. fabricant 4520005

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 58 mm, Longueur corps (LB) 38 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 58 mm
    • Longueur corps (LB) 38 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
    • Taille du corps (SS) 50