DIN69871 50 ER50X100 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Réf.: L24120 2095
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2095
EAN / GTIN 7291075126624
Réf. fabricant 4511013

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 78 mm, Taille de lattachement (CSI) ER50, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 34 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 10 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER50
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50