ST 25X100 ER20 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: L24120 1970
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1970
EAN / GTIN 7291075156379
Réf. fabricant 4501996

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 28 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER20
  • Taille carré entrainement (DRVS) 22 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 28 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 25

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier