DIN69871 40 HYDRO 10X72 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1916
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1916
EAN / GTIN 7291075254990
Réf. fabricant 4559286

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 37 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Longueur corps (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 72 mm
  • Taille du corps (SS) 40