ADJ C6 ER32 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with CAMFIX Adaptations for Specially Tailored Toolholders

Réf.: L24120 1911
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1911
EAN / GTIN 7291075267716
Réf. fabricant 4506150

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 111.5 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 111.5 mm
  • Taille du corps (SS) 63