C8 ER32X70 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 1908
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1908
EAN / GTIN 7291075264326
Réf. fabricant 4561598

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 70 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 80