DIN2080 40 DC B16X 22 DIN238 Drill Chuck Arbors with DIN2080 A Tapered Shanks

Réf.: L24120 187
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 187
EAN / GTIN 7291075132540
Réf. fabricant 4546002

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 10.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 10.4 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 40