HSK A63 SRKIN16X75 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 1860
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1860
EAN / GTIN 7291075176780
Réf. fabricant 4506029

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 44 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 75 mm
  • Taille du corps (SS) 63