C6 RE C5X080 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 1846
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1846
EAN / GTIN 7291075331172
Réf. fabricant 4510259

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) 50, Longueur dépassement (LPR) 80 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 51.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 50
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier