CAT50 MT 2X2.000 Adaptateurs cône morse DIN 6383 avec queue conique Tang DIN228-2 Forme D et Caterpillar

Réf.: L24120 1823
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1823
EAN / GTIN 7291075156089
Réf. fabricant 4501543

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 2.752″ ,Longueur corps (LB) 0.62″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.752″
  • Longueur corps (LB): 0.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 1-8
  • Longueur dépassement (LPR): 2″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier