DIN69871 50 DC B18X26 DIN 69871 : DIN 238 attachement pour mandrins de perceuses.

Réf.: L24120 1766
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1766
EAN / GTIN 7291075127973
Réf. fabricant 4541011

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 19.1 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 19.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 26 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier