BT50 SEM32X78X50C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1732
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1732
EAN / GTIN 7291075264708
Réf. fabricant 3372745

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 78 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier