DIN69871 40 MT4 DRW DIN 6364 Morse Taper Adapters with DIN 228-2 Form B Draw Bar and DIN 69871 Form A Taper Shanks

Réf.: L24120 1724
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1724
EAN / GTIN 7291075128161
Réf. fabricant 4540011

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 90.9 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 90.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier