HSK A63 HYDRO 25X150 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1703
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1703
EAN / GTIN 7291075256468
Réf. fabricant 4559320

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 124 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 124 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 150 mm
  • Taille du corps (SS) 63