HSK A63 SEM32X78X100C Porte-fraises pour fraises deux tailles avec arrosage central et attachement HSK DIN 69893 forme A

Réf.: L24120 1693
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1693
EAN / GTIN 7291075278460
Réf. fabricant 3372731

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 78 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Longueur corps (LB) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 63