HSK A63 SRKIN14X90 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Réf.: L24120 1692
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1692
EAN / GTIN 7291075381184
Réf. fabricant 4510453

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps 2 (LB_2) 59 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop