GTI DIN69871 40 ER40 DIN 69871 type A : DIN 6499 pour GTI appareils à tarauder ER.

Réf.: L24120 169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 169
EAN / GTIN 7291075128215
Réf. fabricant 4545016

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 129.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 129.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier